Beli jack hammer drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. APR Hammer Drill
    Mulai

    Rp2.899.900

    APR Hammer Drill
    Deskripsi:
    Hammer drill APR type A150Input power 1600watt namun memiliki kekuatan setara 3000watt.Pukulan hingga 150J.Type A150 ini bisa bekerja 2x lebih cepat dan 2x lebih kuat dari pada Jack hammer model konvensional.Sangat menghemat waktu tenaga dan biaya. Dilengkapi teknology AVT.Avt adalah anti vibration technology.Dimana teknologi ini sangat berguna untuk keawetan mesin dan kemudahan dalam memakai .Avt berfungsi sebagai :- menyerap getaran sehingga tangan tidak sakit.- menstabilkan putaran mesin sehingga rotor dan piston lebih awet.- sistem dinamis aktif untuk pukulan yang lebih bertenaga.- efisiensi daya listrik dengan output tenaga yang maximal.- lebih cepat menghancurkan beton dripada yang belum avt.Satu"nya di dunia Fitur TNT : Getaran unik yang menyebabkan resonansi frekuensi tinggi menyebabkan keretakan yang menjalar seperti efek TNT. Sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih cepat
    atribut:
    • Input Power (W): 1600 (equivalent to 3000)
    • Punching Power (J): Up to 150
  2. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp1.999.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  3. BOSCH Breaker Hammer
    Mulai

    Rp23.999.900

    BOSCH Breaker Hammer
    atribut:
    • K3L License: Yes
  4. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  5. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  6. RYU Mesin Bobok Beton
    Mulai

    Rp1.999.900

    RYU Mesin Bobok Beton
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  7. KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibration
    atribut:
    • Blow Rate (bpm): 1600
    • Pressure (bar): 98-138
    • Steel Size (mm): 25x108
    • Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
  8. Makita Mesin Bobok Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Makita Mesin Bobok Beton
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  9. BOSCH Concrete Hammer
    Mulai

    Rp409.900

    BOSCH Concrete Hammer
    Deskripsi:
    - Bull-point 280mm- Side Handle- Case
  10. Future Star Jack Hammer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Future Star Jack Hammer
    atribut:
    • Hose Diameter (mm): 19
  11. BOSCH Cordless Impact Drill
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. INGCO Hex Chisel
    Mulai

    Rp62.900

    INGCO Hex Chisel
    Deskripsi:
    INGCO SDS-Hex Chisel Point (17 mm) // Mata Bor Bobok Pahat Tembok Beton
  13. KRISBOW Mesin Bor Bobok Beton Hidrolik dengan Power Pack
    Mulai

    Rp109.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Beton Hidrolik dengan Power Pack
    atribut:
    • Blow Rate (bpm): 1600
    • Pressure (bar): 98-138
    • Steel Size (mm): 25x108
    • Flow Rate (L/minute): 20
  14. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. FISCH Mesin Bobok Beton
    Mulai

    Rp1.899.900

    FISCH Mesin Bobok Beton
    atribut:
    • Drilling Diameter (mm): 65
    • Rated Input Power (W): 1500
    • Input Voltage (V): 220-230
    • Impact Rate (bpm): 1900
    • Impact Energy (J): 45
    • No Load Power (W): 550
  17. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
Daftar Harga jack hammer drill Terbaru March 2026
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp3.599.900
APR Hammer DrillRp2.899.900
INGCO Demolition Jack HammerRp1.999.900
Makita Mesin Bobok BetonRp3.699.900
BOSCH Breaker HammerRp23.999.900
INGCO Demolition BreakerRp1.799.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
Makita Electric Breaker Anti VibrationRp43.999.900
RYU Mesin Bobok BetonRp1.999.900
KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-VibrationRp31.999.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)